Ciocan de îndepărtare a danturii cu suprafață de impact rotundă 28 mm

Cod articol: 860H.28
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860H.28
EAN / GTIN 3148517526914
Număr producător 860H.28
L-Număr L60130 6191

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 118
  • Taia: 210.MHB26
  • [g]: 370
  • [kg]: 0,370