Ciocan de îndepărtare a danturii cu suprafață de impact rotundă 26 mm

Cod articol: 860H.26
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860H.26
EAN / GTIN 3148517526839
Număr producător 860H.26
L-Număr L60130 2523

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 114
  • Fundul: 210.MHB26
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340