Clemă cu pârghie din magneziu KliKlamp 160 mm

Cod articol: 860750 160
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 20×5 mm
Deschidere 160 mm
Cursă maximă 80 mm
Greutate 0,29 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860750 160
EAN / GTIN 4008158027234
Număr producător KLI16

Descriere

Execuţie:

Etrier cu alunecare şi etrier fix din magneziu (fabricat în procesul de turnare sub presiune), foarte rezistent şi extrem de uşor. Şină din oţel cu luciu metalic tras, zincată galvanic. Pârghie de întindere, placă de presiune mobilă şi clichet de blocare din plastic armat cu fibră de sticlă, incasabil. Etrier fix cu capac din plastic detaşabil, dedesubt prismă în cruce pentru strângerea pieselor rotunde. Pârghie de întindere cu mecanism de prindere cu cremalieră şi cu clichet auto-blocant. Deschidere prin clichetul de deblocare.

Aplicaţie:

Pentru strângere rapidă şi fără efort cu presiune de strângere medie.
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
    Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături