Lamă MARTOR GRAFIKKLINGE 8606 , 100 în dozator de siguranță

Cod articol: 8606.65
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8606.65
EAN / GTIN 4002632918490
Număr producător 8606.65

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 8606 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Vârfurile rotunjite vă sporesc siguranța. Lama are o lungime de 31,1 mm, o lățime de 5,7 mm și o grosime de 0,50 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 8606 este disponibil sub numărul de comandă 8606,65 în dozatorul de siguranță de 100 de bucăți. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    de 2 ori
  • Caracteristică de securitate:
    Vârf rotunjit
  • Caracteristicile lamei:
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă rotunjită
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Vârf rotunjit
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă