Litere de impact 27- buc

Cod articol: 8605220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Poanson manual de perforare

Identificare și clasificare

Cod articol 8605220
EAN / GTIN 4010883860529
Număr producător 8605220
L-Număr L60160 4352
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru marcarea pieselor finisate, cum ar fi semnele, uneltele etc.
Fabricat din oțel dur, cu arbore călit și cap de lovire călit
În suport de plastic albastru
Nr. 2201 = 27 de litere (A - Z, &), înălțimea literelor 6 mm

Caracteristică:

  • Depozitare: Suport din plastic
  • Design: Nr. 2201 = 27 de litere (A - Z, &)
  • Lățimea totală [mm]: 9 mm
  • Înălțime totală [mm]: 9 mm
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Material: Oțel, rezistent
  • Lățimea arborelui [mm]: 9 mm
  • Înălțimea arborelui: 9 mm
  • Înălțimea tipului [mm]: 6
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături