Clemă cu şurub din oţel, Deschidere: 600mm

Cod articol: 860482 600
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 25×12 mm
Deschidere 600 mm
Cursă maximă 120 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 860482 600
EAN / GTIN 4067263742944
Număr producător 860482 600
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat.
Placa mobilă de presiune cu rotulă de siguranţă pentru şurub împiedică desfacerea şurubului la vibraţii. Transmitere maximă a forţei prin mânerul de forţă cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez PP foarte rezistent la şocuri. Structură a suprafeţei rezistentă la alunecare, chiar şi la mâini ude, uleioase.