Clemă de corp 800 mm

Cod articol: 860291 800
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere a 800 mm
Secţiune transversală a glisierei 29×9 mm
Deschidere e 255 mm - 930 mm
Extensie b 95 mm
Greutate 3,1 kg
Forţă de strângere maximă 8.000 N
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860291 800
EAN / GTIN 4008158040141
Număr producător KRE80-2K

Descriere

Execuţie:

Şină din oţel cu luciu metalic tras, zincată galvanic. Etrier cu alunecare cu protecție dublă contra alunecării. Şurub de oţel cu funcţionare silenţioasă, cu filet trapezoidal, brunat. Carcasă din plastic ranforsată armată cu metal. Forță de strângere de până la 8000 N.
  • Suprafeţe de prindere extrem de mari cu capace de protecţie detaşabile
  • Suporturi pentru piesele de prelucrat protective, detaşabile
  • Prin întoarcerea părţii inferioare, clema de prindere devine clemă de sprijinire
  • Mâner din 2 componente cu locaş hexagonal (SW6), aplicare confortabilă a forţei de strângere

Aplicaţie:

Clema strânge în jurul şinei, deci şi în spatele şi în lateralul şinei. Astfel punctele de strângere la care nu se poate ajunge cu cleme cu şurub obişnuite devin accesibile. Pentru funcția de depărtare poate fi inversată fără scule.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 860290.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.