Menghină pentru o singură mână, reversibilă 650 mm

Cod articol: 860280 650
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 20×5 mm
Deschidere 75 mm - 685 mm
Deschidere 650 mm
Cursă maximă 85 mm
Forţă de strângere maximă 1.200 Nm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860280 650
EAN / GTIN 4008158028552
Număr producător DUO65-8

Descriere

Execuţie:

Şină din oţel tras, brunat. Etrier cu alunecare, etrier fix, carcasă şi mâner de pompă din poliamidă armată cu fibră de sticlă (rezistentă la impact). Suprafeţele de prindere mari, plane permit prinderea în jurul şinei. Buton practic pentru trecerea rapidă de la funcţia de strângere la cea de depărtare. Cu manetă de desprindere pentru reglare rapidă.

Aplicaţie:

Utilizabile universal, operare confortabilă cu o singură mână pentru o presiune de strângere redusă (până la 1200 N). Strângere şi depărtare cu comutare rapidă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.