Menghină din fontă 2000 mm

Cod articol: 860100 2000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere 2.000 mm
Secţiune transversală a glisierei 35×11 mm
Cursă maximă 120 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860100 2000
EAN / GTIN 4008158011943
Număr producător 860100 2000

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oţel, striată, zincată galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă, brunat, cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.
Fără capac de protecţie.

Standard:

DIN 5117

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Menghină din fontă  2000 mm

Menghină din fontă 2000 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
80,40 €
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
90,40 €
Cursă maximă 120 120
Secţiune transversală a glisierei 35×11 35×11
Deschidere 2.000 2.000
Tip produs Dispozitiv de fixare Dispozitiv de fixare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături