MARTOR Blade STYROPORKLINGE 86 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 86.60
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 86.60
    EAN / GTIN 4002632911897
    Număr producător 86.60
    L-Număr L60170 284

    Descriere

    Descriere:

    LAMA STYROFOAM NR. 86 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 94,5 mm, o lățime de 8,9 mm și o grosime de 0,40 mm.

    LAMA STYROFOAM NR. 86 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 86,60. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: ARGENTAX CUTTEX 9 MM.
      Tăiere:
      Măcinare standard
    • Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 2 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 1 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Forma lamei Lama Styrofoam, diamant
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lama din inox: Nu
    • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
    • Fațete lamă: de 2 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 1
    • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături