Ciocan de îndepărtare a danturii cu suprafață de impact pătrată 28mm

Cod articol: 859H.28
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 859H.28
EAN / GTIN 3148517526082
Număr producător 859H.28
L-Număr L60130 7398

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 319
  • L1 [mm]: 140
  • Arbore: 210.MHB34
  • [g]: 560
  • [kg]: 0,560