Ciocan de metal cu mâner din fibră de sticlă, 200 g

Cod articol: 8598180
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Hammer

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8598180
    EAN / GTIN 4010883859813
    Număr producător 8598180
    L-Număr L60160 4041

    Descriere

    Descriere:

    Cap de ciocan forjat
    Mâner din fibră de sticlă aproape incasabilă cu mâner din plastic
    Mâner suplimentar din oțel călit, cu blocare a capului

    Caracteristică:

    • Design: manșon de mâner suplimentar din oțel călit
    • Lungime totală [mm]: 280 mm
    • Material mâner: plastic
    • Conţinut (q.t.): 1 buc
    • Greutate cap [g]: 200 g
    • Blocaj cap: blocare cu știfturi
    • Magnet: nu
    • Greutate netă [kg]: 0,36 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături