Mâner de rezervă de frasin 360 mm

Cod articol: 8588620
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8588620
EAN / GTIN 4010883858861
Număr producător 8588620

Descriere

Descriere:

Mâner de frasin DIN 5111
Pentru ciocane cu ochiuri ovale, de exemplu ciocane de montator, ciocane de sudor

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 1000 g
  • Lungime totală [mm]: 360 mm
  • Material: frasin
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru ochiuri de ciocan ovale, de exemplu ciocane de lăcătușerie, ciocane de sudură
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.