Mâner de înlocuire de frasin 320 mm

Cod articol: 8588460
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Coadă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8588460
    EAN / GTIN 4010883858847
    Număr producător 8588460
    L-Număr L60160 5418

    Descriere

    Descriere:

    Mâner de frasin DIN 5111
    Pentru ciocane cu ochiuri ovale, de exemplu ciocane de montator, ciocane de sudor

    Caracteristică:

    • pentru greutatea capului [g]: 600 g
    • Lungime totală [mm]: 330 mm
    • Material: frasin
    • Material mâner: frasin
    • Utilizare/aplicație: Pentru ochiuri de ciocan ovale, de exemplu ciocane de lăcătușerie, ciocane de sudură
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături