Mâner de rezervă de frasin 320 mm

Cod articol: 8588380
Copiaţi
Preț per buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8588380
Copiaţi
EAN / GTIN 4010883858830
Copiaţi
Număr producător 8588380
Copiaţi
L-Număr L60160 3231
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner de frasin DIN 5111
Pentru ciocane cu ochiuri ovale, de exemplu ciocane de montator, ciocane de sudor

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 500 g
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Material: frasin
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru ochiuri de ciocan ovale, de exemplu ciocane de lăcătușerie, ciocane de sudură
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături