Descriere:
Cu zone de margine ale suprafețelor de lovire călite prin inducție
Capul ciocanului forjat DIN 1041
Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Cu manșon, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn, capul ciocanului și mânerul din lemn devin o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță
Caracteristică:
- Design: Cap de ciocan forjat
- Lungime totală [mm]: 300 mm
- greutatea capului [g]: 300 g
- Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
- Lungimea mânerului: 300 mm
- Material mâner: lemn de nuc
- 1000 V izolat: nu
- Magnet [mm]: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu