Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner din lemn de nuc, 800 g

Cod articol: 8583580
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8583580
EAN / GTIN 4010883858359
Număr producător 8583580
L-Număr L60160 2140

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit, lung și suplimentar
Mânerul, cuplajul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 130 mm
  • Înălțime totală [mm]: 32 mm
  • Lungime totală [mm]: 355 mm
  • greutatea capului [g]: 800 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 350 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu