Descriere:
Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit, lung și suplimentar
Mânerul, cuplajul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.
Caracteristică:
- Design: Cap de ciocan forjat
- Lățimea totală [mm]: 120 mm
- Înălțime totală [mm]: 26 mm
- Lungime totală [mm]: 320 mm
- greutatea capului [g]: 500 g
- Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
- Lungimea mânerului: 320 mm
- Material mâner: lemn de nuc
- 1000 V izolat: nu
- Magnet [mm]: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu