Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner din lemn de nuc, 400 g

Cod articol: 8583150
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8583150
EAN / GTIN 4010883858311
Număr producător 8583150
L-Număr L60160 2165

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit, lung și suplimentar
Mânerul, cuplajul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 112 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • greutatea capului [g]: 400 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 305 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături