Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner din lemn de nuc, 300 g

Cod articol: 8583070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8583070
    EAN / GTIN 4010883858304
    Număr producător 8583070
    L-Număr L60160 1923

    Descriere

    Descriere:

    Cap de ciocan forjat DIN 1041
    Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit, lung și suplimentar
    Mânerul, cuplajul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
    Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

    Caracteristică:

    • Design: Cap de ciocan forjat
    • Lățimea totală [mm]: 105 mm
    • Înălțime totală [mm]: 24 mm
    • Lungime totală [mm]: 305 mm
    • greutatea capului [g]: 300 g
    • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
    • Lungimea mânerului: 305 mm
    • Material mâner: lemn de nuc
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături