Descriere:
Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, curea inelară, placă de siguranță și șurub de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului cu ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.
Caracteristică:
- Design: Cap de ciocan forjat
- Lățimea totală [mm]: 155 mm
- Înălțime totală [mm]: 48 mm
- Lungime totală [mm]: 405 mm
- greutatea capului [g]: 2000 g
- Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
- Lungimea mânerului: 400 mm
- Material mâner: frasin
- 1000 V izolat: nu
- Magnet [mm]: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu