Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de frasin, 500 g

Cod articol: 8582260
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8582260
EAN / GTIN 4010883858229
Număr producător 8582260
L-Număr L60160 1234

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, curea inelară, placă de siguranță și șurub de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului cu ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 120 mm
  • Înălțime totală [mm]: 26 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • greutatea capului [g]: 500 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 320 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu