Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular, oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt și un perete longitudinal închis cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm. Cu o ușă cu două balamale, cadru tubular din oțel cu plasă de sârmă sudată 100 x 100 x 5 mm. Încuietoare cu zăvor integrată în cadrul tubular, blocabilă cu un lacăt (nu este inclus în livrare), aripile ușii pot fi pliate pe pereții laterali. Cu acoperiș din plasă de sârmă. 1 raft fix și 4 rafturi libere din plăci de material lemnos derivat, suprafață decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la o distanță de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Lungime totală (mm): 1169
Lățimea totală (mm): 730
Înălțime totală (mm): 1800
Înălțimi niveluri (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3