Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de frasin, 300 g

Cod articol: 8581960
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8581960
EAN / GTIN 4010883858199
Număr producător 8581960
L-Număr L60160 365

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner dublu-curbat din frasin (nr. E 600 E) sau nuc (nr. E 600 H) DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, cuzinetul inelar, placa de siguranță și șurubul pentru lemn fac din capul ciocanului și mânerul din lemn o singură unitate
Ajutorul pentru mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț/performanță

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 105 mm
  • Înălțime totală [mm]: 24 mm
  • Lungime totală [mm]: 305 mm
  • greutatea capului [g]: 300 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 305 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu