Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de frasin, 200 g

Cod articol: 8581880
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8581880
EAN / GTIN 4010883858182
Număr producător 8581880
L-Număr L60160 4363

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, curea inelară, placă de siguranță și șurub de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului cu ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 95 mm
  • Înălțime totală [mm]: 24 mm
  • Lungime totală [mm]: 285 mm
  • greutatea capului [g]: 200 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 280 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.