Set de chei

Cod articol: 854T
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 854T
    EAN / GTIN 4000896109579
    Număr producător 854T
    L-Număr L60140 4139

    Descriere

    Descriere:

    • Capete cheie tubulară pentru șurubelniță, acoperite cu CVD-TIN
    • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
    • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
    • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil TORX® exterior, Profil TORX® interior, Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil hexagon interior
    • Lățime cheie: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 14 ∙ E5 – E10 ∙ PH2 ∙ T10 – T30
    • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Greutate netă (kg): 0.85 kg
    • Pentru acționare manuală
    • Număr unelte: 33

    Livrare:

    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 850-E5
    • 850-E6
    • 850-E7
    • 850-E8
    • 850-E10
    • 8501-3
    • 8501-4
    • 8501-5
    • 8501-6
    • 8502-T10
    • 8502-T15
    • 8502-T20
    • 8502-T25
    • 8502-T30
    • 8503-1X5.5
    • 8506-PH2
    • 863HP
    • 866U
    • 867-2
    • 868
    • 869
    • 871-4

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături