Set de chei

Cod articol: 854
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 854
    EAN / GTIN 4000896038336
    Număr producător 854
    L-Număr L60140 4140

    Descriere

    Descriere:

    • Capete cheie tubulară pentru șurubelniță, acoperite cu CVD-TIN
    • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
    • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
    • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil hexagon interior, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil fantă
    • Lățime cheie: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Greutate netă (kg): 1 kg
    • Pentru acționare manuală
    • Număr unelte: 30

    Livrare:

    • 850-4
    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 8501-3
    • 8501-4
    • 8501-5
    • 8501-6
    • 8501-8
    • 8503-0.6X3.5
    • 8503-1X5.5
    • 8503-1.2X8
    • 8506-PH1
    • 8506-PH2
    • 8507-PZ1
    • 8507-PZ2
    • 863HP
    • 865
    • 866U
    • 867-2
    • 868
    • 869

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături