Set de chei

Cod articol: 853-1
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 853-1
EAN / GTIN 4000896154654
Număr producător 853-1
L-Număr L60140 697

Descriere

Descriere:

  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli), Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil hexagon interior, Profil șuruburi în cruce PH, Profil fantă, Profil Pozidriv PZ, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Greutate netă (kg): 0.72 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 36

Livrare:

  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2250-1