Descriere:
Utilizare:Acționare îmbinare filetată vană de ulei la motor și la cutii de viteză automate.
Demontarea radiatorului AGR, supapei AGR, capacului de supapă etc. la
MERCEDES-BENZ, printre altele la motorul OM 651
Nu este necesară demontarea suportului pentru cutia de viteze, economie de timp: circa 20 de minute
Accesibilitatea evident mai bună la îmbinarea filetată la supapa și radiatorul AGR permite o economie de timp de circa 15 minute
- Capul și prelungitorul îmbinate fix
- Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
- Suprafaţă: cromat, lustruit
- Made in Germany
- Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
- Acţionare: Profil TORX® exterior
- Lățime cheie: ∙ E10
- Dimensiuni / lungime: 150 mm
- Diametru d1 (la decelerare): 12 mm
- Diametru d2 (la acţionare): 13.5 mm
- Pentru acționare manuală