Soclu ∙ hexagonal

Cod articol: 850A-9/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 850A-9/16
EAN / GTIN 4000896037544
Număr producător 850A-9/16
L-Număr L60140 4747

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni americane
  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 9/16 ″
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 19.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 16 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături