Soclu cu bit

Cod articol: 8506-PH4
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8506-PH4
    EAN / GTIN 4000896037346
    Număr producător 8506-PH4
    L-Număr L60140 663

    Descriere

    Descriere:

    • Randalinat
    • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
    • Vârf conform ISO 8764-1
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
    • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH
    • Lățime cheie: ∙ PH4
    • Dimensiuni / lungime: 28 mm
    • Lungime l1: 16 mm
    • Greutate netă (kg): 0.01 kg
    • Pentru acționare manuală
    De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături