Soclu cu bit

Cod articol: 8506-PH2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8506-PH2
EAN / GTIN 4000896037308
Număr producător 8506-PH2
L-Număr L60140 661

Descriere

Descriere:

  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Vârf conform ISO 8764-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ PH2
  • Dimensiuni / lungime: 28 mm
  • Lungime l1: 16 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături