Vestă de vizibilitate ridicată L

Cod articol: 850518045389L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea orange / marineblau
    Mărime unisex L
    Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 850518045389L
    EAN / GTIN 7330509427422
    Număr producător 850518045389L
    L-Număr L00980 1110

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

    Buzunare
    Buzunare la piept cu clapetă, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu buzunar pentru pixuri
    Buzunare frontale cu închidere cu scai

    Detalii
    Guler înalt

    Reflex
    Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic cu un singur sens ascuns

    Finisaj
    Bordelușă reglabilă cu scai

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Vestă de protecție cu vizibilitate ridicată, care vă ține la îndemână cele mai importante unelte
    • Garnitura reflectorizantă de 5 cm pe toate părțile, astfel încât sunteți vizibil din toate direcțiile
    • Certificată conform EN 471
    • Clasa 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături