Vestă de vizibilitate ridicată S

Cod articol: 850518043389S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex S
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 850518043389S
EAN / GTIN 7330509283882
Număr producător 850518043389S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

Buzunare
Buzunare la piept cu clapetă, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu închidere cu scai

Detalii
Guler înalt

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu un singur sens ascuns

Finisaj
Bordelușă reglabilă cu scai

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Vestă de protecție cu vizibilitate ridicată, care vă ține la îndemână cele mai importante unelte
  • Garnitura reflectorizantă de 5 cm pe toate părțile, astfel încât sunteți vizibil din toate direcțiile
  • Certificată conform EN 471
  • Clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături