Șurubelniță cu cap cu bilă pentru senzorul de turație al motorului

Cod articol: 8501KK-4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8501KK-4
EAN / GTIN 4000896157839
Număr producător 8501KK-4
L-Număr L60140 4355

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montarea sau demontarea senzorului de turație a motorului la motoarele cu injecție de 1,4 l VW:
(injecție directă cu turbosuflantă): motoare cu injecție de 1,4 l pentru Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat
(injecție directă cu turbosuflantă și compresor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran
  • Varianta lungă
  • Cu cap rotund
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 4 mm
  • Dimensiuni / lungime: 80 mm
  • Lungime l1: 60 mm
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături