Banc de lucru mobil WB 625 7 sertare antracit, RAL 7016 L.1150mm x l.500mm x h.1045mm

Cod articol: 85010625
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 85010625
EAN / GTIN 4018754334018
Număr producător 85010625
L-Număr L60010 7541

Descriere

Descriere:

Conceptul de securitate în trei pași:
  • Etapa 1 Blocare centrală prin blocarea laterală a cilindrului cu cheie articulată
  • Etapa 2 Blocarea simplă previne deschiderea neintenționată în timpul deplasării
  • Etapa 3 Protecție la înclinare - nu este posibilă scoaterea mai multor sertare în același timp
    • 7 sertare ușor de demontat cu extensie completă și ghidaj pentru colivia cu bile
    • Suprafață mare de lucru cu panou din lemn de mesteacăn multiplex (certificat FSC), 1150 x 500 x 30 mm
    • Roți rezistente la ulei și acid (Ø 125 mm) cu protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și filete, cu două frâne de parcare
    • Rola suport de hârtie
    • Corp RAL 7016, sertare RAL 9005 în strat robust de pulbere industrială
    • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS, per sertar 1 x 3/3 + 1 x 2/3 TCS inlay
    • Dimensiuni sertar 880 x 350mm, înălțimi interioare sertar: 4 x 75 mm, 2 x 110 mm și 1 x 150 mm
    • Grilă cu două fețe pentru găuri pătrate pentru cârlige (nr. 8031-8041)

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 7
  • Capacitatea de încărcare: 750 kg
  • Capacitatea de încărcare a sertarului: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Dimensiuni interne ale sertarului: 880 x 351 x 75 mm (4x)
    880 x 351 x 110 mm (2x)
    880 x 351 x 150 mm (1x)
  • Culoare: antracit, RAL 7016; negru, RAL 9005
  • Înălțime mm (h): 1045 mm
  • Lungime [mm): 500 mm
  • Nr.: WB 625
  • Greutate kg: 97.000 kg
  • Lățime mm (b): 1150 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături