Cuțite MARTOR SECUMAX POLYCUT MDP 8500772 , 100 în carton

Cod articol: 8500772.16
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
    Tip produs Tăietor de folii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8500772.16
    EAN / GTIN 4002632801242
    Număr producător 8500772.16

    Descriere

    Descriere:

    Cel mai mare număr de specialiști. Metal detectabil.
    SECUMAX POLYCUT MDP este unul dintre cuțitele noastre mici, de unică folosință, din plastic. Și totuși, are o poziție specială aici, ca un all-rounder. Datorită spațiului ușor mai larg dintre lamă și plastic, puteți tăia și materialul subțire în mai multe straturi. În plus, puteți utiliza nasul lung, ascuțit al lamei pentru a vă croi drum în hârtie, folie etc Compania dvs. Este deosebit de mulțumită că este, de asemenea, fabricat din plastic detectabil și, prin urmare, recuperabil.
    • Material de bază:
      Plastic detectabil din metal
    • Metal detectabil
      la locul de muncă, un sculă de tăiat - sau părți ale acestuia - poate fi uneori pierdut. Dar numai pentru o perioadă scurtă de timp. Datorită detectabilității sale metalice, o puteți găsi din nou înainte de a părăsi compania cu bunurile dvs.

    • Lama de calitate inox este bine fixată între nas și mâner. Deci, tăiați doar ceea ce doriți cu adevărat să tăiați. Nu există niciun risc pentru dvs. Sau pentru bunurile dvs.
    • SECUMAX POLYCUT MDP este un cuțit de unică
      folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, nici dvs., nici angajații dvs. Nu pot intra în contact cu aceasta. Un alt plus în ceea ce privește siguranța.
    • Nasul lung și ascuțit
      de ce nasul foarte lung și ascuțit al SECUMAX POLYCUT MDP? Pentru că îl puteți introduce foarte bine în lacune. În plus, materialul de tăiere este ghidat pe lamă și mai fiabil.
    • Amplasat perfect
      , SECUMAX POLYCUT MDP nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
    • Principalele materiale de tăiere:
      Înfășurare, întindere, folie de contracție
      bandă adezivă
      și fire de pânză de hârtie, plic de șiruri


    Caracteristică:

    • Mâner: Mâner standard
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
    • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
    • Blocare transport: Da
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Ergonomic
    • Adâncime de tăiere (rezumat): 3 mm
    • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, șir, plic
    • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Zgârieturi de bandă: Nu
    • Material de bază: Plastic detectabil din metal
    • Softgrip: Nu
    • Metal detectabil: Da
    • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
    • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
    • Forma lamei montate (cuţit): Altele
    • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
    • Lamă din oțel inoxidabil (cuţit): Da
    • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Ca element promoțional: Nu
    • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături