Soclu ∙ hexagonal

Cod articol: 850-8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 850-8
EAN / GTIN 4000896036547
Număr producător 850-8
L-Număr L60140 646

Descriere

Descriere:

  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 12.1 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 12.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături