Cheie pentru știfturi cu mâner în T hexagonal SLS 8 mm

Cod articol: 84TZ.8SLS
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
Tip produs Tijă cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 84TZ.8SLS
EAN / GTIN 3662424028274
Număr producător 84TZ.8SLS
L-Număr L60130 9292

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Mâner ergonomic în T pentru utilizarea eficientă a ambelor capete ale cheii
  • Oțel siliconat
  • Lustruit, fosfatat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 150