Cheie pentru știfturi cu mâner în T hexagonal 2 mm

Cod articol: 84TC.2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 84TC.2
EAN / GTIN 3148518026017
Număr producător 84TC.2
L-Număr L60130 408

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil hexagonal la cele 3 capete
  • cromat, capetele lustruite

Caracteristică:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 62,5
  • 6 muchii [mm]: 2,0
  • [g]: 22