Cheie pentru știfturi cu mâner în T hexagonal 2,5 mm

Cod articol: 84TC.2.5
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 84TC.2.5
EAN / GTIN 3148518026109
Număr producător 84TC.2.5
L-Număr L60130 4792

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil hexagonal la cele 3 capete
  • cromat, capetele lustruite

Caracteristică:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 62,5
  • 6 margini [mm]: 2,5
  • [g]: 22