Cheie inelară ∙ 12 puncte ∙ deschisă

Cod articol: 848Z-46
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 848Z-46
EAN / GTIN 4000896079223
Număr producător 848Z-46
L-Număr L60140 960

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu gheară
  • Pentru piulițe olandeze și îmbinarea filetată a țevilor
  • Locaș pătrat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 46 mm
  • Dimensiuni / lungime: 77.7 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 64.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 35.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.24 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături