Cheie inelară ∙ 12 puncte ∙ deschisă

Cod articol: 848Z-24
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 848Z-24
EAN / GTIN 4000896079148
Număr producător 848Z-24
L-Număr L60140 954

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu gheară
  • Pentru piulițe olandeze și îmbinarea filetată a țevilor
  • Locaș pătrat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 24 mm
  • Dimensiuni / lungime: 50 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 36.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 18.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături