Execuţie:
neasamblate
Descriere:
Sistem modular, țeavă de oțel sudată și oțel profil, albastru vopsit în câmp electrostatic RAL 5007, construcție cu șurub. Pereți terminali și un perete longitudinal închis cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm. Cu o ușă dublă cu balamale, cadru tubular din oțel cu plasă de sârmă sudată 100 x 100 x 5 mm. Încuietoare cu șurub integrată în cadrul tubular, blocabilă prin lacăt (nu este inclusă în livrare), lamelă de ușă pliabilă pe pereții de capăt. Cu un acoperiș din plasă de sârmă. 1 rafturi solide și 2 rafturi largi din panouri pe bază de lemn, finisaj fagic. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, diviziunea 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. Consultare: 2 role pivotante și 2 role fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci. Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Capacitate portantă podea (kg): 90
Lungimea zonei de încărcare (mm): 1000
Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 700
Lungime totală (mm): 1169
Lățime totală (mm): 730
Înălțime totală (mm): 1552
Înălțimi podea (mm): 269, 669, 1069
Pneuri: TPE
Dimensiune roată (mm): 200 × 40