Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular, oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt și un perete longitudinal închis cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm. Cu o ușă cu două balamale, cadru tubular din oțel cu plasă de sârmă sudată 100 x 100 x 5 mm. Încuietoare cu zăvor integrată în cadrul tubular, blocabilă cu un lacăt (nu este inclus în livrare), aripile ușii pot fi pliate pe pereții laterali. Cu acoperiș din plasă de sârmă. Platformă realizată din panouri din material lemnos derivat din lemn, suprafață decor fag. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 269
Lungime totală (mm): 1169
Lățimea totală (mm): 630
înălțimea totală (mm): 1552
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3