Execuţie:
Instrument multifuncțional cu aplicabilitate universală. Clește cu articulație glisantă reglabilă în 2 direcții și rezistență de 2 ori mai mare a cleștilor datorită designului multistrat. 12 funcții într-un design compact din oțel inoxidabil.
Funcţionare:
- Aparat de dezizolat
- Dispozitiv de tăiat sârmă
- Clește cu articulație glisantă cu 2 poziții: clește de prindere mic și mare, clește plat
- Șurubelniţă cu biţi cu axă centrată
- Cuţit cu lamă netedă (lungime 8,2 mm)
- Riglă
- Ferăstrău
- pilă frezată cu trei fețe
- Dălţi
- Inel de remorcare
- Piesă de șurubelniță Phillips PH1
- Piesă de șurubelniță Phillips PH2
- Burghiu de șurubelniță cu fantă 1,0×4,77 mm
Aplicaţie:
Cutia de scule mobilă într-un toc de centură practic.
Livrare:
Inclusiv toc robust pentru centură.
Notă:
Vă rugăm să respectaţi legislaţia naţională privind armele!
În Germania, legea privind armele permite prin art. 42a alin. 1 pct. 3 portul de cuţite care se mânuiesc cu o singură mână doar în scop profesional, de păstrare a tradiţiilor sau sportiv.