Piatră de pilire și ascuțire 24x13x100 mm 89A120H7AV17

Cod articol: 845593
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 845593
    EAN / GTIN 9003178455932
    Număr producător 845593
    L-Număr L50140 506

    Descriere

    Descriere:

    Pietrele de ascuțire ascuțite ascuțesc și curăță toate roțile de ascuțire CBN și diamantate și sunt utilizate în zona de producție și de reascuțire. Pietrele sunt realizate din corindon fin și sunt oferite în granule de dimensiuni 120 - 600. Acestea sunt aplicabile pentru mână și forță ghidată utilizare.

    Caracteristică:

    • Formă: 90AS ADRICHTSTEIN
    • Dimensiunea boabelor: 120
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : SD33A 120 HH7P VK3
    • Dimensiune (L x C x L): 24 x 13 x 100 mm
    • Diametru: 24 mm
    • Grosime: 13 mm
    • Orificiu: 100 mm
    • Adecvarea materialului: Material independent

    Avantaj:

    • Pansament ghidat manual
    • Gama de produse specifice aplicației în gama de granule 120 - 600 disponibilă în diferite dimensiuni
    • Prin potrivirea cu atenție a dimensiunii granulelor și a durității pietrelor de pansament, este asigurat un proces optim de ascuțire pentru toate dimensiunile de granule diamantate și CBN.

    Aplicaţie:

    • Ascuțiți și curățați toate discurile de măcinare CBN și diamant
    • Sunt utilizate în zonele de producție și de reascuțire

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături