Set de freze din carbură 10 buc. S6x40 PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/ fontă

Cod articol: 845416
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 845416
    EAN / GTIN 9003178454164
    Număr producător 845416
    L-Număr L50140 2036

    Descriere

    Descriere:

    Setul de freză PREMIUM din carbură pentru polizor drept este fabricat pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru duce la instrumente de precizie de înaltă performanță în diferite modele care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare atunci când lucrați în zone greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, acest instrument reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură scăzută pentru a proteja piesa de prelucrat și freză. set include o gamă de zece forme diferite de tăiere, care vă permite să obțineți cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai lungă durată de viață în aproape toate aplicațiile pe o mare varietate de materiale. Include cele mai comune forme și dimensiuni de tăiere într-un set: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

    Caracteristică:

    • Formă: SETK HM-ROUTER MIXT 10PCS
    • Adecvarea materialului: Fontă, oțel, oțel inoxidabil
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : 10 X 181
    • Dimensiune (D x D): 10 x 181 mm
    • Diametru: 10 mm
    • Grosime: 181 mm
    • Orificiu: 6 mm
    • Instrument pentru: polizor drept

    Avantaj:

    • Scule de precizie de înaltă performanță fabricate pe mașini moderne de rectificat CNC
    • Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare pe aproape toate materialele
    • Include cele mai comune forme și dimensiuni de tăiere într-un set: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

    Aplicaţie:

    • Common freză pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
    • Pentru sarcini de șlefuire universale în locuri greu accesibile, cu mașini manuale, pneumatice sau electrice, precum și roboți industriali

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături