Cutie de colectare, mică

Cod articol: 845135
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
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
Lăţime 33,5 mm
Înălţime 124,5 mm
Adâncime 25 mm
Tip produs Cutie de colectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 845135
EAN / GTIN 4975364110732
Număr producător SAFE SNAP SS001

Descriere

Execuţie:

Cutie de colectare pentru păstrarea, respectiv eliminarea în siguranţă a lamelor uzate.
Cutie mică, uşor de manevrat cu mecanism de deschidere. Datorită acestui mecanism, cutia poate fi reutilizată după ce a fost golită.

Aplicaţie:

Pentru lame uzate, precum lamele de rupere, lamele trapezoidale şi tip cârlig, lamele tip bisturiu, etc.