Cuţit universal cu mâner din 2 componente cu 1 lamă Razar Black, 25 mm

Cod articol: 845121
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 100 mm
Lăţimea vârfului 25 mm
Grosimea lamei 0,7 mm
Număr trepte de rupere 7
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 845121
EAN / GTIN 4975364111937
Număr producător DC661W

Descriere

Execuţie:

Mâner din 2 componente uşor de utilizat, cu strat elastomer plăcut la atingere. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durată de viaţă ridicată. Cu 1 lamă cu fragmentare, în 7 trepte.
Fixare a lamei absolut sigură prin şurub de fixare cu cap striat.

Piese de schimb:

Pentru lame de schimb, consultaţi cod 845125 mărimea 10.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.